LNAT 1506AN-W IC908 tangencialne obračalne rezalne ploščice. Te obračalne rezalne ploščice Wiper za čelni rezkar F45LN s kotom nastavljanja 45°. Obodno brušena obračalna rezalna ploščica Wiper za čelni rezkar F45LN s kotom nastavljanja 45°

Št. art.: 5603018
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija TANGMILL
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 5603018
EAN/GTIN 7291075174816
Številka proizvajalca 5603018
L-število L23970 164

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, dolžina rezalnega vložka (INSL) 19,33 mm, debelina rezalnega vložka (s) 12,9 mm, širina rezalnega vložka (W1) 5,98 mm

Lastnosti:

  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 19,33 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 12,9 mm
  • Širina rezalnega vložka (W1) 5,98 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,15 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,1 mm/zob
  • Število rezalnih robov 2

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "TANGMILL" Poglej vse