Slikarska lopatka 40 mm

Št. art.: 56022340
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Vrsta izdelka Lopatice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 56022340
EAN/GTIN 4022668223405
Številka proizvajalca 56022340
L-število L60010 6905
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Pristna obrt ne prepušča ničesar naključju - popolna simbioza strokovnih spretnosti in odličnih orodij daje navdihujoče rezultate. ALARM je temu načelu zavezan že od leta 1867.
Lastnosti:
  • DIN 7216
  • Z ovalnim lesenim ročajem
  • Prilagodljivo, nabrušeno rezilo

Lastnosti:

  • Širina listov: 40 mm
  • Dolžina mm (L): 230 mm
  • Masa: 55 g
  • Širina mm (b): 40 mm