SEKR 1504AFTN-76 IC328 Kvadratne obračalne rezilne ploščice z rebri na površini odrezka za grobo 45-stopinjsko obdelavo

Št. art.: 5602196
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija ISCARMILL
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 5602196
EAN/GTIN 7291075066746
Številka proizvajalca 5602196
L-število L24170 113

Opis

Opis:

WSP za obrezovanje, dolžina rezanja maks. (APMX) 8,43 mm, dolžina ploščice (INSL) 15,88 mm, debelina ploščice (s) 4,76 mm

Lastnosti:

  • Smer (ROKA) desno/levo
  • Dolžina reza maks (APMX) 8,43 mm
  • Vstavljen rezalni vložek Kotnik (EPSR) 90 stopinj
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 15,88 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 4,76 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,17 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,12 mm/zob
  • Število rezalnih robov 4

Iz iste serije "ISCARMILL" Poglej vse