Vodoravna objemka plus z rumeno ročaj

Št. art.: 560158
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 560158
EAN/GTIN 4020772021672
Številka proizvajalca 560158
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Vodoravna objemka plus z rumeno ročaj, s povečanimi zadrževalnimi silami, odprto vpenjalno roko in vodoravno nogo. Nerjaveče jeklo polirani. Ležajne točke so namazane. Ergonomska, na olje odporna ročaj z velikim naslonom za dlani in mehko komponento. Varnostni vpenjalni nastavek z zaščito pred izgubo za vpenjalni vijak na koncu vpenjalne roke.
Skupaj z nerjavim vpenjalnim vijakom št. 68301 NI. Primerno tudi za živilsko industrijo.

Lastnosti:

  • Velikost: 3
  • F1: 2.5kN
  • F2: 4.0kN
  • Pritisni vijak: M8 x 58
  • Masa: 600 g
  • Velikost: 3
  • A: 8
  • B: 74
  • C: 26,2
  • D: 6,5
  • E: 41,5
  • F: 20,6
  • H: 35,0
  • H1: 61
  • H2: 112
  • HW min: 1
  • HW max: 13,0
  • I: 18
  • K: 6,5
  • L: 243
  • M: 27,5 – 38,0
  • N: 49,2
  • P: 56
  • α: 90°