Vodoravna objemka plus z rumeno ročaj

Št. art.: 560157
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 560157
EAN/GTIN 4020772021665
Številka proizvajalca 560157
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Vodoravna objemka plus z rumeno ročaj, s povečanimi zadrževalnimi silami, odprto vpenjalno roko in vodoravno nogo. Nerjaveče jeklo polirani. Ležajne točke so namazane. Ergonomska, na olje odporna ročaj z velikim naslonom za dlani in mehko komponento. Varnostni vpenjalni nastavek z zaščito pred izgubo za vpenjalni vijak na koncu vpenjalne roke.
Skupaj z nerjavim vpenjalnim vijakom št. 68301 NI. Primerno tudi za živilsko industrijo.

Lastnosti:

  • Velikost: 1
  • F1: 1.1kN
  • F2: 1.7kN
  • Pritisni vijak: M5 x 35
  • Masa: 150 g
  • Velikost: 1
  • A: 5
  • B: 44
  • C: 13,5
  • D: 4,3
  • E: 20,5
  • F: 15,0
  • H: 19,6
  • H1: 37
  • H2: 52
  • HW min: 1
  • HW max: 10,2
  • I: 12
  • K: 6,0
  • L: 125
  • M: 14,7 – 19,5
  • N: 27,2
  • P: 40
  • α: 80°