Upogibalnik bakrenih cevi premera največ 12 mm 180°

Št. art.: 56013097
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
Vrsta izdelka Naprava za ukrivljanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 56013097
EAN/GTIN 4022668130970
Številka proizvajalca 56013097
L-število L60010 6625
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Pristna obrt ne prepušča ničesar naključju - popolna simbioza strokovnih spretnosti in odličnih orodij daje navdihujoče rezultate. ALARM je temu načelu zavezan že od leta 1867.
Lastnosti:
  • Naprava za vpenjanje za boljši oprijem cevi
  • za dimenzijsko natančno upogibanje mehkih in poltrdih bakrenih cevi
  • Kot upogibanja do 180°
  • Segment upogibanja z nastavitvami stopinj

Lastnosti:

  • Največji premer cevi (mm): 12 mm
  • Radij (mm): 30 mm
  • Kotnik: 180°
  • Masa: 935 g