Križni ključ SANITARNI L.200mm

Št. art.: 56013016
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
Številka izdelka 56013016
EAN/GTIN 4022668015406
Številka proizvajalca 56013016
L-število L60010 7617
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Pristna obrt ne prepušča ničesar naključju - popolna simbioza strokovnih spretnosti in odličnih orodij daje navdihujoče rezultate. ALARM je temu načelu zavezan že od leta 1867.
Lastnosti:
  • Za podaljške pip itd.
  • Za 3/8, 1/2, 3/4, 1 palec ali 10, 12, 17, 22 mm in hitre vijake (WD pritrdilni elementi) velikosti M8, M10 in M12
  • Pohromljen

Lastnosti:

  • Dolžina mm (L): 200 mm
  • Masa: 550 g