Rezalni kolut D.41mm Debelina 10 Izvrtina 28 mm

Št. art.: 56010036
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
Vrsta izdelka Rezalno kolesce

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 56010036
EAN/GTIN 4022668014201
Številka proizvajalca 56010036
L-število L60010 6969
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Pristna obrt ne prepušča ničesar naključju - popolna simbioza strokovnih spretnosti in odličnih orodij daje navdihujoče rezultate. ALARM je temu načelu zavezan že od leta 1867.
Lastnosti:

Lastnosti:

  • Debelina: 10
  • Izvrtina (mm): 28 mm
  • Premer kolesa (mm): 41 mm
  • Področje uporabe: Jeklo
  • primeren za št.: 10004
  • Masa: 1 g