Rezalnik cevi min.D.10mm-60mm

Št. art.: 56010002
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
Vrsta izdelka Rezalec za cevi

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 56010002
EAN/GTIN 4022668100027
Številka proizvajalca 56010002
L-število L60010 7212
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Pristna obrt ne prepušča ničesar naključju - popolna simbioza strokovnih spretnosti in odličnih orodij daje navdihujoče rezultate. ALARM je temu načelu zavezan že od leta 1867.
Lastnosti:
  • Sistem tlačne vzmeti: zagotavlja boljši rez in daljšo življenjsko dobo rezalnega kolesa.
  • Sistem hitre zamenjave rezalnih kolutov brez orodja
  • Različica 2 - 4″ z dodatnim vzvodom
  • Kovano jekleno telo

Lastnosti:

  • Največji premer cevi (palec): 2 ″
  • Premer cevi min. (mm): 10 mm
  • Največji premer cevi (mm): 60 mm
  • Premer cevi min. (palec): 1/8 ″
  • Debelina: 7,0
  • Področje uporabe: za jeklo
  • Dolžina mm (L): 400 mm
  • Masa: 2300 g