Rezila za kavlje 56 Posebno brušenje, 10 kosov

Št. art.: 56.70
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
Vrsta izdelka Rezilo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 56.70
EAN/GTIN 4002632907654
Številka proizvajalca 56.70
L-število L60170 924
Proizvajalec/odgovorna oseba Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Opis

Opis:

steblo kavlja št. 56 by MARTOR je kakovostno rezilo iz jekla. Je zelo oster in ima dva zaporedna rezalna roba za daljšo uporabo. Rezilo je dolgo 51 mm, široko 19 mm in debelo 0,63 mm.

steblo kavlja št. 56 je na voljo pod zaporedno številko 56,70 v razpršilniku rezil 10 kosov. na voljo. Rezilo lahko vstavite v naslednje MARTOR nože: SECUNORM MIZAR, SECUNORM MULTISAFE, SECUNORM 300, SECUNORM 500, SECUNORM PROFI, ARGENTAX MULTIPOS.
    Rez:
    Posebno brušenje
  • Faseti rezil:
    1-kratno

    rezilo značilnosti:
    2-smerno uporabno rezilo
  • Osnovni material:
    Jeklo

Lastnosti:

  • Oblika rezila steblo kavlja
  • Število perforacij za rezilo: rezilo s 3 luknjami
  • Osnovni material: Jeklo
  • Rezilo iz nerjavečega: Ne
  • Brušenje rezil: Posebno brušenje
  • Faseti rezil: 1-kratno
  • Varnostno rezilo (zaobljene konice): Ne
  • Število rezalnih robov: 2
  • Rezalni robovi: 2-krat uporabno

Ustreznih izdelkov