Dvojni obročni ključ 55A 20x22 mm

Št. art.: 55A.20X22
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 55A.20X22
EAN/GTIN 3148516990006
Številka proizvajalca 55A.20X22
L-število L60130 2545
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Dvojni obročni ključi z ročico: prosti prostor pod gredjo za prste ali za premagovanje ovir
  • Idealno za zategovanje matic pri serijskem delu
  • Obročna glava z dvanajststranskim profilom OGV® za močno in nežno zategovanje matic
  • Kromiran, satenast zaključek.

Lastnosti:

  • A [mm]: 20x22
  • B x B1 [mm]: 32,0 x 35,0
  • E x E1 [mm]: 12,2 x 13,2
  • L [mm]: 316
  • [g]: 365