Magnetna vpenjalna plošča za rezkanje Premium Line

Št. art.: 559640
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
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
Številka izdelka 559640
EAN/GTIN 4020772020453
Številka proizvajalca 559640
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Magnetna vpenjalna plošča za rezkanje
Premijska črta, sila/drog = 4 kN

Lastnosti:

  • A: 640 mm
  • B: 475 mm
  • A1: 570 mm
  • B1: 411 mm
  • H ±0,02: 43 mm
  • Velikost palice: 50 mm
  • Število polov: 56 C62
  • Zadrževalna sila maks: 224kN
  • Masa: 73 kg