Gladilni kamen iz silicija groba / fina, Dolžina × širina: 150X50mm

Št. art.: 559200 150X50
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
174 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina × širina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Brusno sredstvo Silicijev karbid
Stopnja preciznosti groba / fina
Širina 50 mm
Dolžina 150 mm
Vrsta izdelka Gladilni kamen

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 559200 150X50
EAN/GTIN 9003170006446
Številka proizvajalca 644
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

Kombinirani kamen TYROLIT lahko uporabite za posnemanje zarobka različnih obdelovancev. Zaradi dveh različnih velikosti zrn so primerni z vsako uporabo. Ta izdelek lahko uporabite tudi za snemanje magnetnih miz.

Lastnosti:

Specifikacija: CKOMBI
Dimenzija: BxCxL
Dimenzije: 50x25x150
Abraziv: silicijev karbid
Zrnatost: 120
Oblika: pravokotna

Prednosti:

Individualna vloga
Najboljši rezultati
Širok razpon