Brusni trak (A) 237AA Trizact™, 50×2000 mm, Zrnatost: 400

Št. art.: 558470 400
Cena na 1 kos (5,97 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    11,94 € / 1 kos
    (5,97 € / 1 Metre)
  • od 20 kos
    9,95 € / 1 kos
    (4,98 € / 1 Metre)
po ponudbi
Na zalogi
69 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zrnatost Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Kratica za brusno sredstvo: A
  • Delež železa, žvepla in klora: < 0,1

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija 237AA
Kratica za brusno sredstvo A
Zrnatost 400
Delež železa, žvepla in klora < 0,1 %
Širina brusnega traku 50 mm
Dolžina brusnega traku 2.000 mm
Oznaka proizvajalca 237AA Trizact™
3M-oznaka zrnatosti A45
Vrsta izdelka Brusni trak

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 558470 400
EAN/GTIN 4046719000159
Številka proizvajalca 7100039959
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tabela aplikacije

Jeklo < 900 N/mm
 
32
Jeklo < 1400 N/mm
 
20
Jeklo < 55 HRC
 
32
Jeklo < 60 HRC
 
25
Jeklo < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
suho
 

Opis

Izvedba:

Brusna zrna piramidne oblike (A) bazirajo na natančno porazdeljeni, tridimenzionalni strukturi najmanjših mineralnih delcev aluminijevega oksida. Pri brušenju se z obrabo odkrivajo vedno novi sloji brusnih zrn − vse do tkaninaste podloge traku (X-tkanina).

Uporaba:

Za absolutno enakomerne rezultate finega brušenja na vseh jeklih, krom-nikljevih jeklih ter kobaltovih, nikljevih in titanovih zlitinah.

Opomba:

Druge zrnatosti, kakovosti in mere so dobavljive po ponudbi, v okviru najmanjših dobavljivih količin proizvajalca. Brez navedbe v naročilu sledi dobava s standardnim vezivom. Brusne trakove za stroje za satiniranje najdete od art. 568526ff naprej.