Brusni trak, keramična zrna XK870X, 75×2000 mm, Zrnatost: 40

Št. art.: 558410 40
Cena na 1 kos (9,19 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    18,37 € / 1 kos
    (9,19 € / 1 Metre)
  • od 10 kos
    15,31 € / 1 kos
    (7,66 € / 1 Metre)
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
141 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zrnatost Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Kratica za brusno sredstvo: Keramika
  • Delež železa, žvepla in klora: < 0,1

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija XK870X
Brusno sredstvo Keramična zrna
Kratica za brusno sredstvo Keramika
Zrnatost 40
Delež železa, žvepla in klora < 0,1 %
Širina brusnega traku 75 mm
Dolžina brusnega traku 2.000 mm
Vrsta izdelka Brusni trak

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 558410 40
EAN/GTIN 4018875328187
Številka proizvajalca 732818
Proizvajalec/odgovorna oseba VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 HANNOVER, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
35
Jeklo < 900 N/mm
 
32
Jeklo < 1400 N/mm
 
20
Jeklo < 55 HRC
 
32
Jeklo < 60 HRC
 
25
Jeklo < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
CuZn
 
35
Uni
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Brusni trak XK870 s samodejnim ostrenjem keramičnih brusnih zrn (CER) za zelo visoko zmogljivost odstranjevanja in dolgo življenjsko dobo. Zelo učinkovita dodatna plast (TOP Size) omogoča hladno brušenje in povečuje zmogljivost odstranjevanja.
X-tkanina (robustna) za brušenje na stacionarnih brusnih strojih z veliko pritisno silo.

Uporaba:

Za obdelavo vseh vrst jekel, zlasti primerno za materiale, ki se težko obdelujejo, na primer plemenito jeklo, nikljeve zlitine, krom, titan, aluminij.

Opomba:

Druge zrnatosti, kakovosti in mere so dobavljive po ponudbi v okviru najmanjših dobavljivih količin proizvajalca. Brez navedbe v naročilu sledi dobava s standardnim vezivom. Brusne trakove za stroje za satiniranje najdete od art. 568526 naprej.