Brusni trak iz cirkonijevega korunda (ZA) ZK713T, 6×457 mm, Zrnatost: 40

Št. art.: 558245 40
Cena na 1 kos (2,43 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    1,11 € / 1 kos
    (2,43 € / 1 Metre)
  • od 100 kos
    0,93 € / 1 kos
    (2,04 € / 1 Metre)
po ponudbi
Na zalogi
229 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zrnatost Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Kratica za brusno sredstvo: ZA
  • Delež železa, žvepla in klora: < 0,1

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Ozobje ZK713T
Kratica za brusno sredstvo ZA
Zrnatost 40
Delež železa, žvepla in klora < 0,1 %
Širina brusnega traku 6 mm
Dolžina brusnega traku 457 mm
Vrsta izdelka Brusni trak

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 558245 40
EAN/GTIN 4018875481400
Številka proizvajalca 748140
Proizvajalec/odgovorna oseba VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 HANNOVER, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
35
Jeklo < 900 N/mm
 
32
Jeklo < 1400 N/mm
 
20
Jeklo < 55 HRC
 
32
Jeklo < 60 HRC
 
25
Jeklo < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
Les
 
23
suho
 

Opis

Izvedba:

Visokozmogljivi brusni trak z brusnimi zrni iz cirkonijevega korunda (ZA), za visoko sposobnost odstranjevanja. Nenehno samodejno ostrenje omogoča v primerjavi z običajnim korundom daljšo življenjsko dobo, pri pri večji zmogljivosti in enakomerni kakovosti površine.
T-tkanina (robustna-fleksibilna) s posebno prilagodljivostjo, za obdelavo tudi ozkih radijev na ročno vodenih strojih.

Uporaba:

Za obdelavo vseh jekel in jeklenih zlitin, litega železa ter nž-kovin.

Opomba:

Druge zrnatosti, kakovosti in mere so dobavljive po ponudbi, v okviru najmanjših dobavljivih količin proizvajalca. Brez navedbe v naročilu sledi dobava s standardnim vezivom. Brusne trakove za stroje za satiniranje najdete od art. 568526ff naprej.