Brusna mast v rebrih Unipol®, Primerno za materiale: ALU

Št. art.: 558190 ALU
Cena na 1 kos (17,18 € / 1 Kilogramm)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
114 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Primerno za materiale Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Primerno za materiale Aluminij
Masa 600 g
Vrsta izdelka Polirna pasta

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 558190 ALU
EAN/GTIN 2050001911629
Številka proizvajalca L759001023
Proizvajalec/odgovorna oseba OSBORN GmbH, Ringstraße 10, 35099 BURGWALD, Deutschland, www.osborn.com

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 

Opis

Izvedba:

Trda mast za brušenje v obliki homogenih reber. Preprečuje zamazanje brusnega traku pri brušenju aluminija in znižuje temperaturo v procesu brušenja pri vseh materialih.

Uporaba:

Za nanos na brusni trak.