Napenjalec potisnega droga s črnim ročaj

Št. art.: 558187
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 558187
EAN/GTIN 4020772019365
Številka proizvajalca 558187
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Potisni drog napenjalec s črno ročaj, kratka oblika. Kompresijske in napetostne objemke.
Nerjaveče jeklo, polirano. Dolgo vodilo potisnega droga s pritrdilnim navojem in matico. Spojni vijaki prilepljeni na navoj. Ležajne točke so namazane. Ergonomska, na olje odporna ročaj z velikim naslonom za dlani in mehko komponento.
Skupaj z nerjavim vpenjalnim vijakom št. 6880 NI.
Primerno tudi za živilsko industrijo.

Lastnosti:

  • Velikost: 3
  • F1: 2.5kN
  • F2: 2.5kN
  • Pritisni vijak: M8x35
  • Masa: 320 g
  • Velikost: 3
  • A: 12
  • B: 57
  • E: 25
  • H: 33
  • H1: 120,5
  • Hod: 40,0
  • HW min: 22
  • HW max: 37,5
  • L1: 108,0
  • L2: 16
  • L3: 115
  • M: M8
  • M2: M20x1,5
  • N: 33,0