Navpična objemka s črno ročaj in varnostno ključavnico

Št. art.: 558131
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 558131
EAN/GTIN 4020772019006
Številka proizvajalca 558131
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Navpična objemka s črno ročaj in varnostno ključavnico za vpenjalni položaj in odprt položaj.
Z odprto podporno roko in vodoravno nogo.

Pocinkana in pasivirana. Zakovice iz nerjavečega jeklo, ki delujejo v pušah, utrjenih v ohišju. Ležajne točke so namazane.
Ergonomska, na olje odporna ročaj z velikim naslonom za dlani in mehko komponento. Varnostni vpenjalni del z zaščito prstov. Zaščita pred izgubo vpenjalnega vijaka na koncu napenjalne ročice.
Skupaj s kaljenim pocinkanim potisnim vijakom
Art. 6890.

Lastnosti:

  • Velikost: 4
  • F1: 1.7kN
  • F2: 3.0kN
  • Pritisni vijak: M8x65
  • Masa: 690 g
  • Velikost: 4
  • A: 10
  • B: 101
  • C: 32
  • D: 8,6
  • E: 54
  • F: 16
  • H: 42,5
  • H1: 221,0
  • HW min: -6
  • HW max: 22,5
  • I: 20
  • K: 13,0
  • L: -
  • L1: 141
  • L2: 130
  • M: 45,0
  • N: 64
  • P: 53
  • α: 105°
  • α*: 60°