Napenjalec potisnega droga s črnim ročaj

Št. art.: 558042
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 558042
EAN/GTIN 4020772018795
Številka proizvajalca 558042
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Črni napenjalec potisnega droga ročaj, brez kotnega stopala. Kompresijske in napetostne objemke.
(Potisni drog in ročica delujeta hkrati). Dolgo vodilo potisnega droga s pritrdilnim navojem in matico. Pocinkana in pasivirana. Zakovice iz nerjavečega jeklo, ki delujejo v otrdelih pušah za velikosti 2 in 3. Deli ročice in potisni drog iz kaljenega jekla. Ležajne točke so namazane. Napenjalnik potisnega droga s sprednjim navojem za neposredno namestitev v pločevinaste stene ali v napeljave. Ergonomska, na olje odporna ročaj z velikim naslonom za dlani in mehko komponento.
Skupaj s kaljenim pocinkanim potisnim vijakom
Art. 6880.

Lastnosti:

  • Velikost: 5-M27
  • F1: 4.5kN
  • F2: 4.5kN
  • Pritisni vijak: M12x50
  • Masa: 720 g
  • Velikost: 5-M27
  • A: 16,0
  • B min: 26,5
  • B maks: 66,5
  • E: 50
  • H1: 99,0
  • Hod: 40
  • HW min: 30
  • HW max: 50
  • L1: 171,5
  • L2: 25
  • L3: 158
  • M2: M27x2,0
  • N: 41