Kombinirana prikolica s črno ročaj

Št. art.: 558028
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 558028
EAN/GTIN 4020772018641
Številka proizvajalca 558028
L-število L30110 101799
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Kombinirana prikolica s črno ročaj, pocinkana in pasivirana.
Zakovice iz nerjavečega jeklo, ki delujejo v pušah, utrjenih v ohišju. Ležajne točke so namazane.
Ergonomska, na olje odporna ročaj z velikim naslonom za dlani in mehko komponento.

Lastnosti:

  • Velikost: 1
  • F1: 1.0kN
  • F2: 1.0kN
  • Masa: 340 g
  • Velikost: 1
  • A: 17,0
  • B: 33
  • C: 40
  • D: 5,5
  • E: 15
  • F: 0,5
  • G: 22
  • H: 36,0
  • H1: 74
  • H2: 62
  • HW1
    min.
    : 25
  • HW1
    maks.
    : 32
  • HW2
    min.
    : 5
  • HW2
    maks.
    : 10
  • I: 12
  • K: 7,5
  • L: 150
  • M: 34,5–39,5
  • N: 53
  • P: 55