Vodoravna objemka plus s črno ročaj

Št. art.: 557998
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 557998
EAN/GTIN 4020772018405
Številka proizvajalca 557998
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Vodoravna objemka plus s črno ročaj, s povečanimi zadrževalnimi silami, odprto roko in vodoravno nogo.
Pocinkana in pasivirana. Kovice iz nerjavečega jeklo. Ležajne točke so namazane. Ergonomska, na olje odporna ročaj z velikim naslonom za dlani in mehko komponento. Varnostni vpenjalni nastavek z zaščito pred izgubo za vpenjalni vijak na koncu vpenjalne roke.
Skupaj s kaljenim, pocinkanim potisnim vijakom št. 68301.

Lastnosti:

  • Velikost: 2
  • F1: 1.6kN
  • F2: 3.0kN
  • Pritisni vijak: M6 x 50
  • Masa: 450 g
  • Velikost: 2
  • A: 8
  • B: 71
  • C: 26,0
  • D: 6,5
  • E: 39
  • F: 14,0
  • H: 28,0
  • H1: 51
  • H2: 108
  • HW min: -1
  • HW max: 12,0
  • I: 16
  • K: 7,0
  • L1: 224
  • M: 23,5 – 34,0
  • N: 46,0
  • P: 52,0
  • α: 90°