Navpična objemka s črno ročaj

Št. art.: 557986
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 557986
EAN/GTIN 4020772018276
Številka proizvajalca 557986
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Navpična objemka s črno ročaj, s trdno roko in navpično nogo.
Pocinkana in pasivirana.
Zakovice iz nerjavečega jeklo, ki delujejo v pušah, utrjenih v ohišju. Ležajne točke so namazane.
Ergonomska, na olje odporna ročaj z velikim naslonom za dlani in mehko komponento. Varnostni vpenjalni del z zaščito prstov.
Skupaj s kaljenim pocinkanim potisnim vijakom
Št. 6885 in tulec za varjenje.

Lastnosti:

  • Velikost: 4
  • F1: 2.0kN
  • F2: 3.0kN
  • Pritisni vijak: M 8 x 65
  • Masa: 585 g
  • Velikost: 4
  • A: 8
  • B: 101,0
  • C: 32,0
  • D: 8,6
  • E: 61
  • F: 17,0
  • H: 65
  • H1: 244
  • HW min: 13,0
  • HW max: 44,0
  • I: 20
  • K: 13,0
  • L: -
  • L1: 141,5
  • L2: 129,5
  • M: 55,5
  • M1: -
  • N: 34
  • O: 8
  • P: 53
  • α: 105°
  • α*: 60°