Vodoravna objemka z modrim ročaj

Št. art.: 557760
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 557760
EAN/GTIN 4020772016654
Številka proizvajalca 557760
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Vodoravna objemka z modro ročaj, z odprto roko in vodoravno nogo.
Nerjaveče jeklo, polirano. Kovice velikosti od 2 do 5 se raztezajo po ležajnih pušah. Ležajne točke so namazane.
Ergonomska, na olje odporna ročaj z velikim naslonom za dlani in mehko komponento. Zaščita pred izgubo vpenjalnega vijaka na koncu napenjalne ročice.
Skupaj z nerjavim vpenjalnim vijakom št. 6890 NI.
Primerno tudi za živilsko industrijo.

Lastnosti:

  • Velikost: 0
  • F1: 0.25kN
  • F2: 0.4kN
  • Pritisni vijak: M4x25
  • Masa: 35 g
  • Velikost: 0
  • A: 4
  • B: 28
  • C: 11,5–15,5
  • D: 4,6
  • D1: -
  • E: 9,0
  • F: 5
  • H: 14,5
  • H1: 23,0
  • H2: 34
  • HW min: -5,0
  • HW max: 0,6
  • I: 7,5
  • K: 6,25
  • L: -
  • L1: 79
  • M: 16,0
  • M1: -
  • N: 25,0
  • P: 25,5
  • α: 90°