Prijemalo s kompenzacijsko enoto, pnevmatsko

Št. art.: 557743
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 557743
EAN/GTIN 4020772015923
Številka proizvajalca 557743
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Prijemalo z izravnalno enoto, pnevmatsko, za obdelavo obdelovancev v strojnem orodju.

Lastnosti:

  • Obratovalni tlak
    P min: 2 barov
  • Obratovalni tlak
    P max: 8 barov
  • Hod: 23 mm
  • Sila prijema F: 200-700 N.
  • Masa: 2160 g
  • C: +/- 3 °
  • ØD: 80 mm
  • ØD1: 25 mm
  • Napaka tokokroga ØDs: 95,0 mm
  • L1: 60,5 mm
  • L3: 55 mm
  • Razširitev prijemalnika L5: 80 mm
  • Z: 5 mm