Vodoravna objemka z zeleno ročaj

Št. art.: 557506
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 557506
EAN/GTIN 4020772009755
Številka proizvajalca 557506
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Vodoravna objemka z zeleno ročaj, z odprto roko in navpično nogo.
Pocinkana in pasivirana. Zakovice iz nerjavečega jeklo, ki delujejo v pušah, utrjenih v ohišju, za velikosti od 2 do 5. Ležajne točke so namazane.
Ergonomska, na olje odporna ročaj z velikim naslonom za dlani in mehko komponento. Zaščita pred izgubo vpenjalnega vijaka na koncu napenjalne ročice.
Skupaj s kaljenim pocinkanim potisnim vijakom
Art. 6890.

Lastnosti:

  • Velikost: 5
  • F1: 3.0kN
  • F2: 5.0kN
  • Pritisni vijak: M8x65
  • Masa: 1080 g
  • Velikost: 5
  • A: 10
  • B: 123
  • C: 41,5
  • D: 8,5
  • D1: -
  • E: 78,0
  • F: 16
  • H: 65,0
  • H1: 92,5
  • H2: 128
  • HW min: 21,5
  • HW max: 45,0
  • I: 25,0
  • K: 12,5
  • L: -
  • L1: 321
  • M: 57,0
  • M1: -
  • N: 36
  • O: 10
  • P: 77,0
  • α: 90°