FCP 137 IC908 Ravne vrtalne glave za DCN-svedre, za obdelavo ogljikovega in legiranega jekla (ISO P)

Št. art.: 5567649
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 2 kos
  • Koraki naročila: 2 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija SUMOCHAM FLAT HEAD
Vrsta izdelka Rezalni vložek za vrtanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 5567649
EAN/GTIN 7291075298925
Številka proizvajalca 5567649
L-število L24050 862

Opis

Opis:

Modularne vrtalne glave, premer rezalnega roba (DC) 13,7 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 13,0, kot, 1. stopnja (SIG) 140 stopinj, dolžina orodja (LPR) 5,68 mm

Lastnosti:

  • Kot napada 60 stopinj
  • Širina kotnega posnetja (CHW) 0,4 mm
  • Premer reza (DC) 13,7 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 4,4 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 13,0
  • Debelina rezalnega vložka (s) 5,1 mm
  • Premer pilotnega svedra (PDD) 3,52 mm
  • Kotnik, 1. Raven (SIG) 140 stopinj
  • Dolžina točke (PL) 1,28 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 5,68 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "SUMOCHAM FLAT HEAD" Poglej vse