Brusna koprena v zvitku, 115 mm × 10 m, Struktura koprene: 220

Št. art.: 556115 220
Popust
47,50 €
Cena na 1 kos (3,69 € / 1 Metre)
Cena velja do 2. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
413 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Struktura koprene Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Delež železa, žvepla in klora: < 0,1

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Primerjava zrnatosti 240 - 280
Stopnja preciznosti polfina
Struktura koprene 220
Delež železa, žvepla in klora < 0,1 %
Širina valja 115 mm
Dolžina role 10 m
Izvedba A Fine
Barva zelena
Vrsta izdelka Brusna koprena v zvitku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 556115 220
EAN/GTIN 4045197525895
Številka proizvajalca 556115 220
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Les
 
Kamen
 
Laki
 
Uni
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Koprena iz sintetičnih najlonskih vlaken z brusnimi zrni in vezivom iz umetne smole.

Prednosti:

  • Prilagoditev obliki obdelovanca.
  • Odprta struktura preprečuje zamašitev in zmanjšuje razvijanje toplote.
  • Enakomerna in ponovljiva obdelava površine.
  • Za mokro in suho obdelavo.
  • Ne vsebuje delcev, ki jih ogroža rja.

Uporaba:

Ročna uporaba, z držalom art. 556020 ali z vibracijskim brusilnikom.
Fina/srednje fina: univerzalno uporabna za odstranjevanje rje, zmerne umazanije in površin, ki so spremenile barvo;za naknadno brušenje brušenih ali ščetkanih površin ali za razmastitev in čiščenje pred lakiranjem.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov