Kompaktna brusna plošča XL-UR, ⌀ 76,2 mm, Primerjava zrnatosti: 100

Št. art.: 554067 100
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    14,01 € / 1 kos
  • od 10 kos
    11,68 € / 1 kos
po ponudbi
Na zalogi
242 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Primerjava zrnatosti Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Kratica za brusno sredstvo: A
  • Delež železa, žvepla in klora: < 0,1

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Brusno sredstvo Običajni korund (A)
Kratica za brusno sredstvo A
Primerjava zrnatosti 100
Stopnja preciznosti groba
Stopnja trdote trda
Delež železa, žvepla in klora < 0,1 %
⌀ plošče 76,2 mm
Oznaka proizvajalca XL-DR
Izvedba 8 A crs
Maksimalno število vrtljajev 15.000 min-1
Vrsta izdelka Kompaktna brusna plošča

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 554067 100
EAN/GTIN 30048011171952
Številka proizvajalca 7000028470
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Les
 
Kamen
 
Laki
 
Uni
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Hitrovpenjalni sistem z navojem iz umetne mase (Roloc™, Combidisc® CDR) omogoča zanesljivo zamenjavo brusilnega orodja „z enim zasukom“ v najkrajšem času in brez uporabe orodja.
Vlaknasta brusna koprena z brusnimi zrni, vezanimi z umetno smolo, stisnjena oblika brusnih diskov.

Uporaba:

Za racionalno brušenje majhnih površin, tudi pri spremenljivih konturah. Zaradi krajšega časa zamenjave orodja se znižajo stroški večstopenjskih delovnih procesov.
Posebno primerni za fino brušenje in posnemanje zarobka. Ustvari fino obdelano površino in zmanjšuje globino hrapave površine na vseh materialih.

Opomba:

Roloc™ Bristle-Disc najdete pod art. 573510 in naprej.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov