• Zadnja priložnost! Kmalu ne bo več del našega asortimana.

Brusna plošča za konture Combidisc®, ⌀ 60 mm, Zrnatost: 80

Št. art.: 554034 80
Popust
2,21 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 18. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    1,26 € 2,21 € / 1 kos
  • od 50 kos
    1,05 € 1,84 € / 1 kos
po ponudbi
Na zalogi
167 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zrnatost Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Kratica za brusno sredstvo: A

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Brusno sredstvo Aluminijev oksid (A)
Kratica za brusno sredstvo A
Zrnatost 80
⌀ plošče 60 mm
Maksimalno število vrtljajev 20.000 min-1
Vrsta izdelka Brusna plošča

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 554034 80
EAN/GTIN 4007220898857
Številka proizvajalca 4007220898857
Proizvajalec/odgovorna oseba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Hitrovpenjalni sistem z navojem iz umetne mase (Roloc™, Combidisc® CDR) omogoča zanesljivo zamenjavo brusilnega orodja, z enim zasukom, v najkrajšem času in brez uporabe orodja.
Valovit rob brusnega diska za fino brušenje kontur in konkavnih površin.

Uporaba:

Za racionalno brušenje majhnih površin, tudi pri spremenljivih konturah. Zaradi krajšega časa zamenjave orodja se znižajo stroški večstopenjskih delovnih procesov.
Uporabljajte z mehkim opornim brusnim krožnikom art. 554091 50.

Opomba:

Roloc™ Bristle-Disc najdete pod art. 573510 in naprej.