Brusni disk Actirox AF 890 (CER), ⌀ 50,8 mm, Zrnatost: 36

Št. art.: 554001 36
Popust
1,69 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 18. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    0,96 € 1,69 € / 1 kos
  • od 50 kos
    0,80 € 1,41 € / 1 kos
po ponudbi
Na zalogi
2.710 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zrnatost Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Kratica za brusno sredstvo: Keramika

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Actirox
Brusno sredstvo Keramična brusna zrna (CER)
Kratica za brusno sredstvo Keramika
Zrnatost 36
⌀ plošče 50,8 mm
Maksimalno število vrtljajev 25.000 min-1
Vrsta izdelka Brusna plošča

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 554001 36
EAN/GTIN 2050002067455
Številka proizvajalca 8295535111
Proizvajalec/odgovorna oseba Abcon Industrial Products Ltd., H16 HY64 CavMac Hose Building, Cava, CAVAN, Ireland, www.abconireland.com

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Zelo velika zmogljivost odstranjevanja in življenjska doba zaradi keramičnih brusnih zrn (CER) s samodejnim ostrenjem.
Vrsta brusnih zrn: 100 % geometrijsko oblikovana keramična zrna VSM s prevleko za aktivno brušenje (TOP SIZE).

Uporaba:

Uporabljajte s trdim opornim brusnim krožnikom art. 554089.