Nosilec brusnih obročev, z zarezami, držalo ⌀ 6 mm, ⌀ glave × dolžina glave: 15X30mm

Št. art.: 553600 15X30
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    11,12 € / 1 kos
  • od 5 kos
    9,27 € / 1 kos
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
739 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ glave × dolžina glave (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis oblike cilindrična
⌀ glave 15 mm
Dolžina glave 30 mm
⌀ držala 6 mm
Nosilni material Elastično gumijasto telo
minimalno število vrtljajev 25.000 min-1
Maksimalno število vrtljajev 36.000 min-1
Vrsta izdelka Nosilec brusnih obročev

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 553600 15X30
EAN/GTIN 4045197240170
Številka proizvajalca 553600 15X30
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Elastično gumijasto telo z zarezami in z jeklenim držalom. Obrušena površina plašča za boljšo točnost krožnega teka.