Polirni stroj ARP-B 77 mm 2,5 Ah, Tip: ARP-B

Št. art.: 552437 ARP-B
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število vključenih akumulatorjev 2
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Kapaciteta akumulatorja 2,5 Ah
Napetost akumulatorja 12 V
Napajanje Baterijsko napajanje
Območje števila vrtljajev 1.500 min-1 - 2.200 min-1
Maksimalni ⌀ polirnega orodja 77
Masa 0,87 kg
Maksimalne vibracije v skladu z EN 1,8
Vrsta izdelka Polirni stroj

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 552437 ARP-B
Proizvajalec/odgovorna oseba Mirka GmbH, Otto-Volger-Straße 1A, 65843 SULZBACH, Deutschland, www.mirka.de

Opis

Izvedba:

Mirka® ARP-B 300 je rotacijski polirni stroj z brezkrtačnim motorjem in 77-mm ploščo.

Uporaba:

Poliranje

Obseg dobave:

1x polnilnik, 1x kabel za polnilnik, 1x nadomestna baterija in 1x brusna plošča.