Digitalno merilo iz ogljikovih vlaken ABS, palec/metrsko, 0-80″, IP66

Št. art.: 552-316-10
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
Vrsta izdelka Digitalno pomično merilo za delavnico

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 552-316-10
EAN/GTIN 4946368583075
Številka proizvajalca 552-316-10
L-število L40010 7384
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

To merilo Digimatic v izjemno lahki izvedbi vam ponuja naslednje prednosti: Superlahka kompozitna konstrukcija (material, ojačan z ogljikovimi vlakni) omogoča do 50 % manjšo težo. Sistem ABSOLUTE za zanesljivo merjenje (patentiran). Nezahtevno odčitavanje zaradi velikih številk na zaslonu. Zaščitni razred IP66 v skladu s standardom DIN EN 60529, tj. odporen proti prahu in zaščiten pred močnimi curki vode. Funkcija OFFSET za neposredno odčitavanje med meritvami v zaprtih prostorih.

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Digitalni:
Merilno območje: 0 - 80
Vrednost gradacije: 0,0005″/0,01 mm
Mejna vrednost merilnega odstopanja E MPE: ±0,005″.
Natančnost ponovljivosti: 0,0005″.
Zaslon: LCD, višina številk 10 mm
Max. Reakcijska hitrost: neomejeno mm/s
DATA (izhod s kablom) / HOLD (vrednost na zaslonu): Da
Alarm nizke napetosti: Da
V palcih/metrično: v palcih/metrično
Obseg dobave: V škatli, vključno z 1x baterijo SR-44
Življenjska doba baterije: Približno 5 000 ur.

Ustreznih izdelkov