Digitalni merilnik ABS iz ogljikovih vlaken, 0-450 mm, IP66

Št. art.: 552-302-10
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
  • Vrsta IP-zaščite: IP 66
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
Merilno območje 0 mm - 450 mm
Vrsta IP-zaščite IP 66
Merilno orodje digital
Napajanje Baterijsko napajanje
Vrsta izdelka Digitalno pomično merilo za delavnico

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 552-302-10
EAN/GTIN 4946368582986
Številka proizvajalca 552-302-10
L-število L40010 5156
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

To merilo Digimatic v izjemno lahki izvedbi vam ponuja naslednje prednosti: Zaradi izjemno lahke kompozitne konstrukcije (material, ojačan z ogljikovimi vlakni) je teža do 50 % manjša. Sistem ABSOLUTE za zanesljivo merjenje (patentiran). Nezahtevno branje zaradi velikih številk na zaslonu. Zaščitni razred IP66 v skladu s standardom DIN EN 60529, tj. neprodušno in zaščiteno pred močnimi curki vode. Funkcija OFFSET za neposredno branje notranjih meritev.

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Digitalni
Merilno območje: 0 - 450
Prirastek številk: 0,01 mm
Mejna vrednost odstopanja meritev E MPE: ±0,04 mm
Ponovljivost: 0,01 mm
Zaslon: LCD, višina številk 10 mm
Največ. Reakcijska hitrost: neomejeno mm/s
DATA (izhod s kablom) / HOLD (prikazana vrednost): Da
Alarm nizke napetosti: Da
Inč/metrični: metrični
Obseg dobave: V škatli, vključno z 1x baterijo SR-44
Življenjska doba baterije: Približno 5.000 ur.

Ustreznih izdelkov