Digitalno merilo iz ogljikovih vlaken ABS, dolge merilne noge, palec/metrska mera, 0-80″, IP66

Št. art.: 552-164-10
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
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Digitalno pomično merilo za delavnico

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 552-164-10
EAN/GTIN 4946368583211
Številka proizvajalca 552-164-10
L-število L40010 12013
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Digimatsko merilo v izjemno lahki konstrukciji z dolgimi merilnimi nogami vam ponuja naslednje prednosti: Super lahka kompozitna konstrukcija (material, ojačan z ogljikovimi vlakni) omogoča do 50 % manjšo težo. Odlična odpornost na vodo in prah IP66. Neposredno odčitavanje meritev v zaprtih prostorih na zaslonu LCD (nastavljiva vrednost zamika). Funkcija prednastavitve za nastavitev želene prednastavljene vrednosti.

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Digitalni:
Merilno območje: 0 - 80
Vrednost gradacije: 0,0005″/0,01 mm
Mejna vrednost merilnega odstopanja E MPE: ±0,0055″.
Natančnost ponovljivosti: 0,0005″.
Zaslon: LCD, višina številk 10 mm
Max. Reakcijska hitrost: neomejeno mm/s
DATA (izhod s kablom) / HOLD (vrednost na zaslonu): Da
Alarm nizke napetosti: Da
V palcih/metrično: v palcih/metrično
Obseg dobave: V škatli, vključno z 1x baterijo SR-44
Življenjska doba baterije: Približno 5 000 ur.

Ustreznih izdelkov