{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Serija | CaraFin | |
| Brusno sredstvo | Diamant | |
| Kratica za brusno sredstvo | D | |
| Stopnja preciznosti | Predhodno poliranje | |
| ⌀ glave | 10 mm | |
| Dolžina glave | 10 mm | |
| ⌀ držala | 6 mm | |
| priporočena obodna hitrost | 1 m/s - 2 m/s | |
| Vrsta izdelka | Polirni čep |
| Številka izdelka | 551944 ZY1010 | |
| EAN/GTIN | 4069515040426 | |
| Številka proizvajalca | 551944 ZY1010 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |