Brusni čep fini, SiC, Tip: ZY1020

Št. art.: 551780 ZY1020
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
112 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Kratica za brusno sredstvo: SiC

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Kratica za brusno sredstvo SiC
Stopnja preciznosti fina
⌀ glave 10 mm
Dolžina glave 20 mm
⌀ držala 6 mm
Dolžina držala 40 mm
Vrsta izdelka Brusni čep

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 551780 ZY1020
EAN/GTIN 4027497343508
Številka proizvajalca A600001020618A081
Proizvajalec/odgovorna oseba LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Opis

Izvedba:

Brusni čepi LUKAS (s certifikatom OSA in skladni z EN 12 413) so glede trdote, veziva, vrste in velikosti zrn posebno prirejeni za navedene primere uporabe in za pokrivanje čim širšega spektra obdelav. Izjemna točnost krožnega teka zagotavlja delo brez vibracij in s tem prizanaša uporabniku, stroju in obdelovancu. Brusni čepi LUKAS so optimizirani za brušenje robov in površin in se odlikujejo z najvišjo zmogljivostjo brušenja, povezano z dolgo življenjsko dobo in enakomerno kakovostjo obdelane površine.
Keramično vezani brusni čepi s SiC, zrnatost 80 (fini), z velikim učinkom samodejnega ostrenja in strukturo z odprtimi porami za boljše odvajanje obruskov. Držalo ⌀ 6 mm, dolžina držala 40 mm.

Uporaba:

Za obdelavo aluminijevih zlitin in mehkih materialov (barvnih kovin). Priporočena rezalna hitrost 25 − 40 m/s.