IDI 246-SG IC908 SG- za splošno uporabo

Št. art.: 5506057
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija CHAMDRILL
Vrsta izdelka Rezalni vložek za vrtanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 5506057
EAN/GTIN 7291075100983
Številka proizvajalca 5506057
L-število L24050 2606

Opis

Opis:

Modularne vrtalne glave, rezalni premer (DC) 24,6 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 24,0, kot, 1. stopnja (SIG) 140 stopinj

Lastnosti:

  • Premer reza (DC) 24,6 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 6,32 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 24,0
  • Debelina rezalnega vložka (s) 10,8 mm
  • Kotnik, 1. Raven (SIG) 140 stopinj
  • Dolžina točke (PL) 4,48 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "CHAMDRILL" Poglej vse