IDI 187-SG IC908 SG- za splošno uporabo

Št. art.: 5505236
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 2 kos
  • Koraki naročila: 2 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija CHAMDRILL
Vrsta izdelka Rezalni vložek za vrtanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 5505236
EAN/GTIN 7291075100570
Številka proizvajalca 5505236
L-število L24050 2381

Opis

Opis:

Modularne vrtalne glave, premer rezalnega roba (DC) 18,7 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 18,0, kot, 1. stopnja (SIG) 140 stopinj

Lastnosti:

  • Premer reza (DC) 18,7 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 4,9 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 18,0
  • Debelina rezalnega vložka (s) 8,3 mm
  • Kotnik, 1. Raven (SIG) 140 stopinj
  • Dolžina točke (PL) 3,4 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "CHAMDRILL" Poglej vse