IDI 155-SK IC908 SK- za lito železo

Št. art.: 5505202
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 2 kos
  • Koraki naročila: 2 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija CHAMDRILL
Vrsta izdelka Rezalni vložek za vrtanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 5505202
EAN/GTIN 7291075121360
Številka proizvajalca 5505202
L-število L24050 1401

Opis

Opis:

Modularne vrtalne glave, rezalni premer (DC) 15,5 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 15,0, kot, 1. stopnja (SIG) 140 stopinj

Lastnosti:

  • Kot napada 30 stopinj
  • Premer reza (DC) 15,5 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 4,58 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 15,0
  • Debelina rezalnega vložka (s) 7,4 mm
  • Kotnik, 1. Raven (SIG) 140 stopinj
  • Dolžina točke (PL) 2,82 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "CHAMDRILL" Poglej vse