Oznaka AMF majhna

Št. art.: 550225
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 550225
EAN/GTIN 4020772550202
Številka proizvajalca 550225
L-število L30630 2
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

AMF-Marker majhno orodje za označevanje, primerno za vpenjalne stročnice 12 mm in držala Weldon.
Označevalne igle niso vključene v obseg dobave.

Lastnosti:

  • D1: 3 mm
  • D2: 12 mm
  • L1: 69 mm
  • L2: 66 mm
  • L3: 3,5 mm
  • L4: 49 mm
  • L5: 34 mm
  • Masa: 21 g