Roto rezkar, grobi Ozobljenje P − umetna masa, Karbidna trdina, Tip: AS0625

Št. art.: 547340 AS0625
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
60 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • ⌀ držala: 6

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Ozobje P
Kratica ozobja P
Vrsta ozobja Umetna masa
Stopnja preciznosti ozobljenja groba
Rezalni material Karbidna trdina
Izvedba čelnih rezil Dvorezilno čelno ozobljenje
⌀ glave 6 mm
Dolžina glave 25 mm
Celotna dolžina 64 mm
⌀ držala 6 mm
Vrsta izdelka Roto rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 547340 AS0625
EAN/GTIN 4045197975102
Številka proizvajalca 547340 AS0625
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Umetna masa, GFK
 

Opis

Izvedba:

Specialna geometrija ozobljenja zagotavlja manjše rezalne sile in preprečuje cefranje vlaken. Oblika valj (ZYA).
Geometrija rezil je izredno primerna za trde CFK/GFK z deležem vlaken > 40 %.

Uporaba:

Robljenje, rezkanje kontur in posnemanje zarobka (zlasti z vlakni ojačanih) umetnih mas.