Digitalni merilnik debeline, globinska različica, 0-10 mm, 0,01 mm

Št. art.: 547-321A
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
Merilno orodje digital
Vrsta izdelka Hitri merilnik debeline

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 547-321A
EAN/GTIN 4946368851709
Številka proizvajalca 547-321A
L-število L40010 14476
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

S tem merilnikom debeline ABSOLUTE Digimatic lahko merite folijo, papir itd. z ravnimi kontaktnimi točkami.

Lastnosti:

Zaslon: 0,20 µm (0,20 µm): LCD, višina znakov 11 mm
Merilna sila: ≤ 1,5 N
R MPE (ponovljivost): 0,0005″/0,01 mm
V palcih in metrih: Metrični
Digitalno/analogno: Digitalno:
Digitalni korak: 0,01 mm
Zaščita: IP42
Št. indikatorja: 543-710BS
Največja globina merjenja: 120 mm
Vzporednost: 10 µm
Lestvica: Elektrostatični kapacitivni tip absolutnega linearnega enkoderja
Razpon: 1,5 m (v nadaljnjem besedilu: razpon): 0 - 10 mm

Ustreznih izdelkov