Stikala z magnetnimi trakovi, aluminijasta, gladka, 125 mm

Št. art.: 545-125
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 545-125
EAN/GTIN 4027474929091
Številka proizvajalca 545-125
L-število L80010 103074
Proizvajalec/odgovorna oseba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • Gladke, aluminijaste čeljusti z magnetnimi trakovi je mogoče kombinirati s serijami 520, 525 in 530, da so bolj trpežne in robustne. Gladka in mehka vpenjalna površina iz aluminija pomeni, da lahko nežno vpnete tudi občutljive obdelovance.
  • Visokokakovosten material in enostavna namestitev
  • Magnetni trakovi preprečujejo, da bi zaščitne čeljusti med odpiranjem in zapiranjem primeža nenehno drsele.

Lastnosti:

  • Material: orodno jeklo