Digitalni številčnik ID-F, 12,7 mm, 0,0005 mm, z BS AC adapterjem/ploščo hrbtno ploščo

Št. art.: 543-855B-E
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
Merilno orodje digital
Vrsta izdelka Merilna ura

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 543-855B-E
EAN/GTIN 4550501373968
Številka proizvajalca 543-855B-E
L-število L40700 131437
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

  • ABSOLUTNI multifunkcijski merilnik IDF vam ponuja številne prednosti, vključno z: Dvosmerni vmesnik Digimatic S1 za optimalen prenos podatkov.
  • Rdeča/zelena LCD osvetlitev ozadja omogoča vizualno GO/±NG toleranco.
  • Analogni bar zaslon za intuitiven in natančen prikaz merilnih vrednosti.
  • Funkcija MAX/MIN RANGE (vrednost Runout) s frekvenco 500 skeniranj/s.
  • Visoka natančnost zagotavlja natančne rezultate meritev, podprte s številsko vrednostjo koraka 0,5 µm.

Lastnosti:

  • H MPE (povratni razpon): 0.002 mm
  • Mejna vrednost odstopanja meritve E MPE: 0,0025 mm
  • Mejna vrednost odstopanja meritve E MPE (celotno merilno območje): 0,0025 mm
  • Merilna sila MPL: ≤1,5 N.
  • Korak številk: 0,0005 mm/0 001 mm/0,01 mm
  • Colsko/metrično: Metrično
  • Teža: 170g
  • Merilno območje: 12,7mm
  • Vrsta zaščite: IP30
  • R MPE (ponavljanje natančnosti): 0.002 mm

Ustreznih izdelkov