Digitalni številčnik ID-F, napajanje BS, 50,8 mm, 0,0005 mm

Št. art.: 543-853E
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
Merilno orodje digital
Vrsta izdelka Merilna ura

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 543-853E
EAN/GTIN 4946368840673
Številka proizvajalca 543-853E
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Večnamenski številčni kazalnik ABSOLUTE IDF vam ponuja naslednje prednosti:

dvosmerni vmesnik Digimatic S1
rdeča/zelena osvetlitev LCD-zaslona za vizualno oceno tolerance GO/±NG
prikaz analognega stolpčnega grafa
funkcija MAX/MIN/RANGE (vrednost pogreška) s frekvenco 500 skeniranj/s
zunanje napajanje prek napajalnega vira izmeničnega toka
visoka natančnost in korak številke 0,5 µm

Lastnosti:

Največja hitrost odziva: neomejeno
Smer batov: Ventilator: do vodoravne smeri
Lestvica: Elektrostatični kapacitivni tip absolutnega linearnega enkoderja
Nastavitev samodejnega izklopa: Da
Izbira ločljivosti analogne črte: Da
Dobavljeno: Vključno z ročajem za dvig vretena, napajalnikom za izmenični tok, potrdilom o pregledu
Funkcija opozorila o umerjanju: Da
Digitalno/analogno: Digitalno:
Dvosmerni vmesnik Digimatic S1: Da:
Tipke za prilagajanje: Da:
Preklopna ločljivost analognega stolpca: Da
Preklopljiv digitalni korak: Da:
Možnost preklopa med palci in metriko: Ne

Ustreznih izdelkov