Digitalni številčnik ID-S, standard ASME/ANSI, palec/metrski, 0,5″, 0,00005″, zadnja plošča z ušescem

Št. art.: 543-792-10
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
Merilno orodje digital
Vrsta izdelka Merilna ura

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 543-792-10
EAN/GTIN 4946368863351
Številka proizvajalca 543-792-10
L-število L40010 16555
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Standardni model številčnic ABSOLUTE Digimatic ID-S vam ponuja naslednje prednosti: Sistem ABSOLUTE. Enkratna nastavitev začetnega položaja, ki nato ostane absolutna ničla do naslednje menjave baterije Vse funkcije lahko nastavite z velikimi in uporabniku prijaznimi gumbi Nezahtevno branje zaradi 9 mm številk Izjemno dolga življenjska doba baterije

Lastnosti:

Največja hitrost odziva: neomejeno
Digitalno/analogno: Digitalno:
Lestvica: Elektrostatični kapacitivni tip absolutnega linearnega enkoderja
Dobavljeno: Vključno z baterijo SR44, potrdilom o pregledu
Preklop med palci in metriko: Da

Ustreznih izdelkov