Opis:
Večnamenski standardni številčni kazalnik. Zanesljiv in enostaven za uporabo.
Možna dvosmerna komunikacija, npr. za parametriranje prek osebnega računalnika (vmesnik Digimatic S1)
S sistemom ABSOLUTE. Enkratna nastavitev začetnega položaja, ki nato ostane absolutna ničla do naslednje menjave baterije
Enostavno branje vrednosti zaradi velikega digitalnega/analognega zaslona
Na voljo je model s korakom digitalne številke 0,5 µm
Možni so preprosti izračuni in zaznavanje najvišjih vrednosti
Opremljen je s funkcijo opozorila za načrt kalibracije
Ocena GO/±NG se izvede z nastavitvijo zgornje in spodnje tolerance
Zaslon vrtljiv za 330°.
Funkcijska ključavnica ščiti številčnico kazalnika pred nepooblaščeno uporabo.
Lastnosti:
Zaščita: IP42
Merilna frekvenca (MAX/MIN/RANGE): 50 krat/s
Max. Dopustna napaka
E MPE (celotno območje): 0,2 mm: 0,02 mm
Razpon: 1,5 m: 12,7 mm
Digitalno/analogno: Digitalno:
H MPE (histereza): 0,02 mm
Digitalni korak: 0,01 mm
Ø stebla: 8 mm
Lestvica: Elektrostatični kapacitivni tip absolutnega linearnega enkoderja
V palcih in metrih: Metrični
R MPE (ponovljivost): 0,01 mm
Največja hitrost odziva: neomejeno
LCD, višina znakov 11 mm, vrtljiv za 330°.