Digitalni številčnik, izračun ID-C, 50,8 mm, 0,001 mm, ravna zadnja plošča

Št. art.: 543-595B-10
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
Merilno orodje digital
Vrsta izdelka Merilna ura

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 543-595B-10
EAN/GTIN 4946368863207
Številka proizvajalca 543-595B-10
L-število L40010 14407
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Številčni merilni blok omogoča uporabo funkcije izračuna za izmerjene vrednosti Ax+B+Cx-1 Vgrajena funkcija izračuna se uporablja v številnih aplikacijah (npr.: merjenje zunanjega premera) Koeficiente A, B in C lahko poljubno določite. X = pot merilnega zatiča Analogni stolpčni prikazovalnik (možnost preklopa na 14 različnih lestvic) Vrednotenje tolerance GO/NG Funkcija MAX/MIN/MAX-MIN za zapisovanje največjih vrednosti ″FAST″ način je mogoče izbrati za zapisovanje največjih vrednosti (MAX,MIN,MAX-MIN) ; cikel zapisovanja 20 ms ali 50 izmerjenih vrednosti/s Enostavno nastavljanje prek vodenja po meniju na zaslonu Z računalnikom in opcijskim vmesnikom USB lahko številčnico parametriramo s posebnim programom.

Lastnosti:

Ø stebla: 8 mm
0,002 mm
Digitalno/analogno: Digitalno:
Digitalni korak: 0,001 mm (privzeta nastavitev), 12 korakov
Prikaz: LCD, višina znakov 8 mm, vrtljiv za 330°.
R MPE (ponovljivost): 0,002 mm
Merilna frekvenca (MAX/MIN/RANGE): Standardni način: Hitri način: 10 krat/s. (standardni način): 10 krat/s. (hitri način): 10 krat/s: (hitrost bata največ 50 µm/s za maksimalno merjenje)
Lestvica: Elektrostatični kapacitivni tip absolutnega linearnega enkoderja
V palcih in metrih: Metrični
Zaščita: IP42
Območje: 0,0-0,00; 0,0,00: 50,8 mm
Max. Dopustna napaka
E MPE (skupno območje): Max: 0,006 mm
Največja hitrost odziva: neomejeno

Ustreznih izdelkov